業務用ロスナイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電圧(V)200
内容量1個注文コード80877846品番LGH-RN65RXVD-C
参考基準価格(税別)¥629,200販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

DCブラシレスモーター採用による省エネ化
特強1、特強2ノッチ付
特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮
650m3/h時の比較において
定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)
アレル除菌フィルター組込可能
花粉フィルター組込可能
高性能フィルター組込可能
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
JIS B 8628:2017に対応
自動換気切替機能付
マルチ換気モード搭載
天地逆取付可能
水受皿の付け替えが必要です
室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能
点検スペース1か所
Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)
運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能
無極性2線配線
寒冷地運転対応
外部機器連動可能
予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)
2リモコン操作可能
・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・
ナイトパージ機能
週間スケジュールタイマー機能
微弱風量運転
24時間換気設定対応
CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能
温度、CO2濃度表示
CO2センサー取付時
風量多段階設定可能(11段階)
換気運転省エネ表示
既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載
既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能
CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載
室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減

電圧(V)
200
騒音値(dB)
<弱>31、<強>【50Hz】39/【60Hz】38.50、<特強>39
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>76、<強>72、<特強>72
質量(kg)
43
消費電力(W)
<弱>145、<強>355、<特強>385
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
404×1152×1160
温度交換効率(%)
<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5
機外静圧(Pa)
<弱>119、<強>230、<特強>265
処理風量(m3/h)
<弱>468、<強>650、<特強>650
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>67、<強>63、<特強>63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする