三菱電機
防火ダンパー 屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80877950
品番
P-23DU4
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
防火設備該当品
適用パイプ:Φ200mm
耐蝕塗装仕上げ
鋼板製・耐食塗装仕上げ
垂直据付可
質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.8
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】256×256×220