- 質量(kg)
- 33
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>64、<強>140、<特強>165
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>23、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<特強>31.5
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 330×1028×1128
- 温度交換効率(%)
- <弱>75、<強>71.5
- 機外静圧(Pa)
- <弱>96、<強>185、<特強>235
- 処理風量(m3/h)
- <弱>252、<強>350
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>78.5、<強>74.5、<特強>72
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>66.5、<強>65.5