VD-20ZLC13-IN ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80878221

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
風量(m3/h)
<弱>210、<強>【50Hz】420/【60Hz】400
注文コード
80878221
品番
VD-20ZLC13-IN
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ

質量(kg)
3.7
消費電力(W)
<弱>【50Hz】13.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】44/【60Hz】49
騒音値(dB)
<弱>23、<強>35
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×451×362
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>210、<強>【50Hz】420/【60Hz】400
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする