PGL-20MB2 業設用ロスナイ新部材 三菱電機 80878440

業設用ロスナイ新部材PGL-20MB2

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
80878440
品番
PGL-20MB2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します
ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
質量:1.7kg

質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】222×242×142

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする