業務用ロスナイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80878720
品番
LGH-RN50RXVD-C
参考基準価格(税別)¥519,200販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

DCブラシレスモーター採用による省エネ化
特強1、特強2ノッチ付
特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(650m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮
500m3/h時の比較において
定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)
アレル除菌フィルター組込可能
花粉フィルター組込可能
高性能フィルター組込可能
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
JIS B 8628:2017に対応
自動換気切替機能付
マルチ換気モード搭載
天地逆取付可能
水受皿の付け替えが必要です
室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能
点検スペース1か所
Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)
運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能
無極性2線配線
寒冷地運転対応
外部機器連動可能
予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)
2リモコン操作可能
・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・
ナイトパージ機能
週間スケジュールタイマー機能
微弱風量運転
24時間換気設定対応
CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能
温度、CO2濃度表示
CO2センサー取付時
風量多段階設定可能(11段階)
換気運転省エネ表示
既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載
既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能
CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載
室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減

質量(kg)
37
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>90、<強>215、<特強>260
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>27、<強>【50Hz】33/【60Hz】33.50、<特強>35.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×1058×1288
温度交換効率(%)
<弱>75、<強>71、<特強>71
機外静圧(Pa)
<弱>98、<強>190、<特強>250
処理風量(m3/h)
<弱>360、<強>500、<特強>500
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>77.5、<強>73、<特強>75.5
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>66.5、<強>63、<特強>63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする