P-28DK 防止ダンパー 三菱電機 80878948

防止ダンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80878948
品番
P-28DK
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

浅形レンジフードファン用
ネジ、クッション付属
温度ヒューズ120℃溶断品
温度ヒューズ120℃溶断品です。
厨房(台所)等でご使用ください。

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】152×343×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする