P-13SH パイプ継手100Φ 三菱電機 80879569

パイプ継手100Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80879569
品番
P-13SH
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

風逆流防止のシャッター付
適用ペイプ:Φ100mm
テーパー接続式
鋼板製
風逆流防止シャッター付
テーパー接続式
天吊金具付

ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】187.50×135×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする