曜日別特売

特定用途向ロスナイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80879621
品番
PX-23HCF
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

不織布フィルター(質量法捕集効率82%)
本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください
本体1台分がセットになっています

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】15
捕集効率(%)
質量法:【50Hz/60Hz】82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする