三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-15ZLPC13-IN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>110、<強>【50Hz】220/【60Hz】215
注文コード
80879718
品番
VD-15ZLPC13-IN
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
<弱>【50Hz】7/【60Hz】8.50、<強>【50Hz】20/【60Hz】23
騒音値(dB)
<弱>20.5、<強>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×389×306
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>110、<強>【50Hz】220/【60Hz】215
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0