三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-18ZLC13-IN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>170、<強>【50Hz】320/【60Hz】310
注文コード
80879840
品番
VD-18ZLC13-IN
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
<弱>【50Hz】11.50/【60Hz】13、<強>【50Hz】26/【60Hz】29.50
騒音値(dB)
<弱>20、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×451×362
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>170、<強>【50Hz】320/【60Hz】310
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0