三菱電機
プラスチック製ベントキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80879989
品番
P-18BDP
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラスチック製
低圧損タイプ
適用パイプ:Φ150mm
抜け止め金具付
質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.2
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】220×220×112