P-60H2 キツチンフード 三菱電機 80880296

キツチンフード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80880296
品番
P-60H2
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

フード上部にも吸込口を設け効率よく排気します。
システム部材P-60GF-M取付可能。
レンジ専用フード
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード
フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)
システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能
上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】599×580×550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする