PZ-N15FGP3 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80880305

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】263×360×413.50
【50Hz/60Hz】263×360×413.50
【50Hz/60Hz】369.50×440×508
【50Hz/60Hz】369.50×440×516
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
内容量1個注文コード80880305品番PZ-N15FGP3
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

プラスチックボディ採用による軽量化
ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
天吊金具同梱
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)

質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.7
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】263×360×413.50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする