曜日別特売
PZ-N43SMF2 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80880366

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80880366
品番
PZ-N43SMF2
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

デザイン一新
加湿器運転/停止(加湿付ロスナイの場合)
ロスナイ換気(熱交換換気)/普通換気(バイパス換気)の自動・手動切換可能
手動で普通換気(バイパス換気)に設定した場合でも、結露防止のため外気が8℃以下では自動的に「ロスナイ換気」となります。
2リモコン接続が可能
無極性2線で配線工事可能
最大15台までのロスナイ複数台運転可能
MELANSのシステム部材と組み合わせて使用することにより、ロスナイの集中管理が可能
パネル色調:マンセル1.0Y9.2/0.2

質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】120×70×14.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする