曜日別特売
P-18CVDK-BL 防火ダンパー付フード 三菱電機 80880610

防火ダンパー付フード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80880610
品番
P-18CVDK-BL
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

防火設備該当品
鋼板製
適用パイプ:Φ150mm
金網付
BL認定品
金網付

ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】230×210×178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする