三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80880716
品番
PZ-N20CVU
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐外風性能に優れ、外風速15m/sでも排気風量の80%以上を確保できます(LGH-N65RSの排気側にPZ-20CVUを使用した場合)
材質:アルミ
色調:マンセル5Y8.5/1
質量:0.9kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.9
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】334×334×193