三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80880890
品番
PZ-N15SBW
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm
質量:5.8kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】5.8
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】260×422×390