三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-20ZLX13-IN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>210、<強>【50Hz】400/【60Hz】380
注文コード
80880899
品番
VD-20ZLX13-IN
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
質量(kg)
4.7
消費電力(W)
<弱>【50Hz】15.50/【60Hz】18、<強>【50Hz】42/【60Hz】46
騒音値(dB)
<弱>22.5、<強>31
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×470×349
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>210、<強>【50Hz】400/【60Hz】380
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0