PZ-N25FG2 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80881005

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80881005
品番
PZ-N25FG2
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
フィルター付は虫侵入対策に効果があります
フィルター材質不織布フィルター(PZ-N**GM2の場合)
天吊金具同梱
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)

質量(kg)
【50Hz/60Hz】4.8
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】371.50×440×495

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする