PX-235HCP 特定用途向ロスナイ 三菱電機 80881215

特定用途向ロスナイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80881215
品番
PX-235HCP
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです
天井面からの寸法がわずか18mmのフラットパネルです
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65

質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】33×505×337
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする