P-13A パイプ接続アタッチメント 三菱電機 80881958

パイプ接続アタッチメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80881958
品番
P-13A
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

鋼板製
適用ダクト:Φ100mm
スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。
鋼板製

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】114×114×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする