曜日別特売
P-7530KPQ レンジフード上幕板 三菱電機 80882046

レンジフード上幕板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80882046
品番
P-7530KPQ
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

自然給気用
ブース形(深形)レンジフードファン専用
幅750mm
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください
レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】300×750×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする