三菱電機
防火ダンパー付フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80882265
品番
P-13CVSD-BL
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
防火設備該当品
ステンレス製
適用パイプ:Φ100mm
金網付
BL認定品
金網付
フード部は耐食性ステンレス
質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.1
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】180×160×130