三菱電機
業務用ロスナイ-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80882825
品番
PZ-N10WG2
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色調:マンセル10GY9/1
質量:0.2kg
有効開口面積:110cm2
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】82×166×166