- 電圧(V)
- 100
- 温度交換効率(%)
- <弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185
- 処理風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>78、<強>75、<特強>67
- 質量(kg)
- 53
- 消費電力(W)
- <弱>175、<強>420、<特強>485
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>31.5、<強>36.5、<特強>38
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 404×1312×1272
- 機外静圧(Pa)
- <弱>98、<強>190、<特強>255
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>68、<強>65