VD-20ZKC14 ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80883157

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80883157
品番
VD-20ZKC14
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用
高密閉風圧式シャッター搭載
低騒音設計
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
速結端子接続
本体スライド脱着式

質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】33/【60Hz】35、<強>【50Hz】44/【60Hz】49
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>27、<強>36.5
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×465×390
風量(m3/h)
<弱>280、<強>420
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする