曜日別特売
P-18NVN2 耐外風高性能軒天専用フード 三菱電機 80883270

耐外風高性能軒天専用フード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80883270
品番
P-18NVN2
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超高層住宅用
耐外風高性能特性
適用パイプ:Φ150mm
埋込寸法:310mm角
軒下天井取付専用
耐外風高性能特性
耐食塗装仕様
軒下天井据付専用
パネルネジ固定方式(着脱可能)
天吊金具同梱
給気用途使用可能
パネル内に防虫網装着(8メッシュ)

質量(kg)
【50Hz/60Hz】3.2
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】258×360×387
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする