PZ-N25FGZP2 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80883306

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】364×440×516
【50Hz/60Hz】364×440×516
【50Hz/60Hz】258×360×413.50
【50Hz/60Hz】364×440×508
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】250.0
内容量1個注文コード80883306品番PZ-N25FGZP2
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プラスチックボディ採用による軽量化
ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上
パネル部分に天井材を組込みできるタイプです
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
天吊金具同梱
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)

質量(kg)
【50Hz/60Hz】3.0
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】364×440×516
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする