V-08PED7-BE パイプ用ファン 三菱電機 80883367

パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80883367品番V-08PED7-BE
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用
高密閉電気式シャッター付
低騒音低消費電力設計
天井・壁据付可能
速結端子仕様(回転式)
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能

質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.10/【60Hz】3.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】23.50/【60Hz】26.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする