三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】180/【60Hz】175
注文コード
80883471
品番
VD-15ZC13-IN
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
【50Hz】14/【60Hz】15.50
騒音値(dB)
【50Hz】29.50/【60Hz】28.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×389×306
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
【50Hz】180/【60Hz】175
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0