曜日別特売

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)808×1277×1499
内容量1個注文コード80883498品番LGH-N200RXVD-C
参考基準価格(税別)¥1,321,200販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
¥589,800

DCブラシレスモーター採用による省エネ化
特強ノッチ付
定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)
アレル除菌フィルター組込可能
花粉フィルター組込可能
高性能フィルター組込可能
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
JIS B 8628:2017に対応
自動換気切替機能付
マルチ換気モード搭載
天地逆取付可能
水受皿の付け替えが必要です
ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250
点検スペース1か所
室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。
室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。
運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能
無極性2線配線
寒冷地運転対応
外部機器連動可能
予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)
2リモコン操作可能
・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・
ナイトパージ機能
週間スケジュールタイマー機能
微弱風量運転
24時間換気設定対応
CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能
温度、CO2濃度表示
CO2センサー取付時
風量多段階設定可能(11段階)
換気運転省エネ表示
CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載
室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減

質量(kg)
117
消費電力(W)
<弱>406、<強>1030、<特強>1160
騒音値(dB)
<弱>33、<強>39.5、<特強>41
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
808×1277×1499
温度交換効率(%)
<弱>75、<強>73
電圧(V)
200
電源
単相
機外静圧(Pa)
<弱>86、<強>165、<特強>225
処理風量(m3/h)
<弱>1440、<強>2000
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>76.5、<強>75、<特強>75
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>67.5、<強>65、<特強>65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする