PZ-N20FGP3 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80883550

業務用ロスナイ-NPZ-N20FGP3

商品レビューを投稿する
返品不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】369.50×440×508
【50Hz/60Hz】369.50×440×508
【50Hz/60Hz】263×360×413.50
【50Hz/60Hz】369.50×440×516
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0
内容量1個注文コード80883550品番PZ-N20FGP3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

プラスチックボディ採用による軽量化
ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
天吊金具同梱
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)

質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.7
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】369.50×440×508

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする