- 電圧(V)
- 100
- 温度交換効率(%)
- <弱>75、<強>73
- 処理風量(m3/h)
- <弱>720、<強>1000
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>76.5、<強>75、<特強>75
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>67.5、<強>65
- 質量(kg)
- 58
- 消費電力(W)
- <弱>203、<強>515、<特強>580
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>30.5、<強>37、<特強>38
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 404×1312×1499
- 機外静圧(Pa)
- <弱>86、<強>165、<特強>225