PZ-N53ADF2 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80883787

業務用ロスナイ-NPZ-N53ADF2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80883787
品番
PZ-N53ADF2
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

業務用ロスナイ スタンダードタイプや住宅用ロスナイ、ダクト用換気扇などの換気関連機器に据付け、MELANS(ビル空調管理システム)での集中管理が可能
別売のロスナイコンパクトリモコン、またはMELANS のシステムコントローラから操作可能
換気関連機器もしくは天吊ボルトに容易に据付け可能
外部制御入力、運転・異常モニター出力可能

質量(kg)
0.7
消費電力(W)
3
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×110×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする