PZ-N115DCPZ 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80883821

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80883821
品番
PZ-N115DCPZ
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パネル色調:マンセル0.7Y8.59/0.97
天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです(室内インテリアに合わせて2つのタイプからお選びいただけます)
天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです
天井材組込タイプは天井面にフィットしたデザインに仕上がります(天井材組込タイプは、天井材を組込んでご使用ください)

質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】23×763×506
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする