曜日別特売
PZ-N25Y 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80883979

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80883979
品番
PZ-N25Y
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

本体板厚:0.8mm
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量:5.1kg

質量(kg)
【50Hz/60Hz】5.1
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】285×554×420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする