換気扇部品P-460VAW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80884058
品番
P-460VAW
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】4.5/【60Hz】4.2
電源
単相

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする