P-13DUK4 防火ダンパー 屋内用 三菱電機 80884216

防火ダンパー 屋内用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80884216
品番
P-13DUK4
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防火設備該当品
適用パイプ:Φ100mm
耐蝕塗装仕上げ
鋼板製・耐食塗装仕上げ
垂直据付可

質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.0
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】130×130×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする