PZ-N15A 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80884250

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80884250
品番
PZ-N15A
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量:0.5kg

質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.5
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】180×180×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする