三菱電機
防火ダンパー 屋内用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80884347
品番
P-13DU4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
防火設備該当品
適用パイプ:Φ100mm
耐蝕塗装仕上げ
鋼板製・耐食塗装仕上げ
垂直据付可
質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.0
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】130×130×175