業務用ロスナイ-NPZ-N350SLC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80884365
品番
PZ-N350SLC
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。
質量:1.8kg

質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】65×670×587

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする