- miffyパッキン付きキャニスター S オカトー 80885686

- miffyパッキン付きキャニスター S オカトー 80885686
- miffyパッキン付きキャニスター S オカトー 80885686

miffyパッキン付きキャニスター S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80885686
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

クリアな容器で中身や残量が見やすいキャニスター♪パッキン付きのフタがあるため簡単密閉。スタッキング可能。

用途
キャニスター 保存瓶 保存 ミッフィー
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度/約80℃、耐冷温度/約-20℃)、フタ:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度/約120℃、耐冷温度/約-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度/約200℃、耐冷温度/約-20℃)
容量(mL)
約700
耐荷重(kg)
2.5(目安)
柄
ミッフィーみずあそび
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約110×110×105
注意
※完全密閉容器ではございません。液体物は入れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする