AWG40-04CG2-B AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC 80885896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80885896
品番
AWG40-04CG2-B
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
オプション
ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし、取付オプションなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計取付角度
90°
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力単位
製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする