V7FC31 PFAライニングチェックバルブ PSC20形 日本バルカー 80886027

PFAライニングチェックバルブ PSC20形V7FC31

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可20日以内出荷とは
寸法L(mm)290
内容量1台注文コード80886027品番V7FC31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000
寸法L(mm)
290
寸法d(mm)
65
口径(B)
2 1/2
口径(A)
65
規格
JIS10K
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする