日本バルカー
PFAライニングチェックバルブ PSC20形
V7FC31
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
310
130
¥379,800
150
¥469,800
160
¥589,800
198
¥769,800
230
¥969,800
290
¥1,298,000
310
¥1,598,000
350
¥2,498,000
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80886167
品番
V7FC31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
寸法L(mm)
310
寸法d(mm)
76
口径(B)
3
口径(A)
80
規格
JIS10K
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材