MAXHUB Sound bar Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80887389 品番UCS10-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカー。
MEMSアレイマイクは、しっかりと音声を拾い、ノイズの低減と同時にエコーも軽減します。
最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。
搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
最大4画面共有可能、イーサネット接続が利用可能なLANポート。より速くつながるデュアルモードWi-Fi対応。多数のリモート会議アプリに対応。内蔵スマートOS Android 9.0。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93 質量(g)1030 定格電流(A)3 定格電圧(V)12 最大消費電力(W)36 視野角FOV 120°(D) 角度調整範囲上下15°(手動調整) 焦点距離2m Wi-Fiバージョン:802.11 a/b/g/n/ac、動作周波数:2.4GHz/5GHz、動作距離:0〜10m 対応OSAndroid 9.0 I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×1、AUX×1、HDMI OUT×1、DC 2.0×1、RJ45×1 付属品HDMIケーブル×1、レンズカバー×1、壁付け金具×1、電源ケーブル×1、リモコン×1 仕様【カメラピクセル】12M、【焦点方式】固定、【スピーカー数】1、【マイク数】6、【集音距離】0〜8m、【出力パワー】1×8W ブラック 出力(W)1×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする