PoEインジェクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80887644 品番YPS-PoE-AT
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。

ポート数【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1 規格【PoE】IEEE 802.3at 給電方式Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。) 対応【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器 動作温湿度範囲0〜50℃/15〜80%(結露しないこと) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能 発熱量(KJ/h)123 最大消費電流(A)0.6 最大消費電力(W)34(60VA) 皮相電力(VA)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×180×42 質量(g)600 付属品電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含) 仕様【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス 対応製品WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする