スタンダードL3スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80887669 品番 SWX3200-52GT
参考基準価格(税別)¥660,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

大規模から小規模まで、ネットワーク構築に最適なL3スイッチ。
スタック機能を初搭載、大規模ネットワークの構築の際、ネットワークの障害対策を目的として、経路だけでない機器の冗長化の手段として機能します。
より強固なセキュリティーが必要なネットワークに対応するため、インテリジェントL2スイッチ「SWX2300シリーズ」で採用したMACアドレス認証およびIEEE 802.1X認証に加え、新たにWeb認証に対応します。また、新たに認証機能の併用に対応し、1台のスイッチで複数の認証機能が使用可能です。

インターフェースLANポート数:48(1G/100M/10M)(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応)、SFP+スロット数:4、microSDスロット:1スロット(SDHC対応)、コンソールポート:1ポート(RJ-45)、 1ポート(USB mini-B) 最大パケット転送能力(Mpps)130.95 セキュリティポート認証(IEEE 802.1X認証、 MACアドレスベース認証)、 Web認証、 ダイナミックVLAN、 ポートセキュリティ、 RADIUSサーバー 動作温湿度範囲0〜50℃/15〜80%(結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44(突起物を除く) 質量(kg)4.3 付属品電源ケーブル(3ピンプラグ)、 電源抜け防止金具、 取扱説明書(保証書含)、 レッグ、 ダストカバー(SFP+スロット取付け済み)、 ラックマウント用金具&ネジ 仕様【スイッチング容量】176Gbit/s、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、 RMON(v1/v2) ポート数48 マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする