インターフェースLANポート数:24(1G/100M/10M)(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応)、SFP+スロット数:4、microSDスロット:1スロット(SDHC対応)、コンソールポート:1ポート(RJ-45)、 1ポート(USB mini-B)
最大パケット転送能力(Mpps)95.24
セキュリティポート認証(IEEE 802.1X認証、 MACアドレスベース認証)、 Web認証、 ダイナミックVLAN、 ポートセキュリティ、 RADIUSサーバー
動作温湿度範囲0〜50℃/15〜80%(結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44(突起物を除く)
質量(kg)3.7
付属品電源ケーブル(3ピンプラグ)、 電源抜け防止金具、 取扱説明書(保証書含)、 レッグ、 ダストカバー(SFP+スロット取付け済み)、 ラックマウント用金具&ネジ
仕様【スイッチング容量】128Gbit/s、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、 RMON(v1/v2)
ポート数24
マグネットなし